曜日別特売
MY-N440371/N AHTN 固定高演色ウォールウォッシャ 三菱電機 79699028

固定高演色ウォールウォッシャ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)24.9 (200V時)
内容量1個注文コード79699028品番MY-N440371/N AHTN
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

照射物の色を忠実に再現する高演色のウォールウォッシャ。
紳士服やレディスウェア売場などへのライン照明にも適しています。
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
対象物を自然に、くっきりと見せます
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
24.9 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:123.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:3070
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする