MY-N450171/W AHTN 固定高演色ウォールウォッシャ 三菱電機 79699089

固定高演色ウォールウォッシャ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)33.4 (200V時)
内容量1個注文コード79699089品番MY-N450171/W AHTN
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

照射物の色を忠実に再現する高演色のウォールウォッシャ。
野菜や鮮魚売場などへのライン照明にも適しています。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
肌の色を美しく,また商品の色を自然に見せます
段調光機能付固定出力形
やわらかい雰囲気を演出する光色です
白色(4000K)

定格消費電力(W)
33.4 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:97.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:3260
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする