曜日別特売
4304-12 セロテープ(R)430(着色) ニチバン 79699535

 

4304-12 セロテープ(R)430(着色) ニチバン 79699535
4304-12 セロテープ(R)430(着色) ニチバン 79699535
4304-12 セロテープ(R)430(着色) ニチバン 79699535
4304-12 セロテープ(R)430(着色) ニチバン 79699535
4304-12 セロテープ(R)430(着色) ニチバン 79699535
4304-12 セロテープ(R)430(着色) ニチバン 79699535

セロテープ(R)430(着色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10巻)注文コード79699535品番4304-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,260

力をかけずに素早く切れ、静電気が起こりにくく、においが少ないです。
バイオマスマーク認定品です。
二酸化炭素排出量が少なく環境にやさしい商品です。
6色の規格色があります。

用途
色ごとによる識別。
軽い封かん、包装シール止め、マーキングなど。
トラスコ品番330-2997材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系、巻芯:再生紙100%幅(mm)12厚さ(mm)0.051ブルー長さ(m)35粘着力(N/10mm)3.62RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする