MY-N470171/D AHTN 固定高演色ウォールウォッシャ 三菱電機 79699965

固定高演色ウォールウォッシャ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79699965
品番
MY-N470171/D AHTN
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

壁面を効果的に照らし,店舗の陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの「光の演出」に適した高演色のLEDウォールウォッシャ。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
段調光機能付固定出力形
明るくさわやかで,すがすがしい光色です
昼光色(6500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
44.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:97.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:4370
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする