三菱電機
固定ライトユニット片反射笠付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
43.0 (200V時)
13.6 (200V時)
16.7 (200V時)
21.0 (200V時)
24.9 (200V時)
32.5 (200V時)
43.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:5530
器具:1610
器具:2060
器具:2490
器具:3200
器具:4160
器具:5530
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:128.6 (200V時)
固有:118.3 (200V時)
固有:123.3 (200V時)
固有:118.5 (200V時)
固有:128.5 (200V時)
固有:128.0 (200V時)
固有:128.6 (200V時)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79700708
品番
MY-N470333/W AHTN
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。
片反射笠で効果的に配光します。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)
定格消費電力(W)
43.0 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:128.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:5530
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)