曜日別特売
MY-N910301/N 2AHZ 省電連調ウォールウォッシャ 三菱電機 79700945

省電連調ウォールウォッシャ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)52.6 (200V時)
内容量1個注文コード79700945品番MY-N910301/N 2AHZ
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
省電力タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
52.6 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:176.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:9300
明るさ
FLR110形x2灯器具 節電タイプ
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC200~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする