三菱電機
省電固定ウォールウォッシャ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79701225
品番
MY-N914201/N-E 2AHTN
参考基準価格(税別)
¥71,600
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
73.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:169.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:12460
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF86形x2灯器具 定格出力相当