三菱電機
固定ユニットV形230SW付
MY-V208231S/N AHTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:800
器具:680
器具:700
器具:720
器具:780
器具:800
器具:1320
器具:1360
器具:1400
器具:1510
器具:1600
器具:2650
器具:2720
器具:2800
器具:3020
器具:3200
定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
5.8 (200V時)
11.2 (200V時)
21.4 (200V時)
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79701916
品番
MY-V208231S/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:137.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:800
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FL20形x1灯器具 相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°