ニッサチェイン
ステンレスカットチェイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(1個)
注文コード
79702868
品番
C-229
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
両端に二重リングが付いています。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けなど。
トラスコ品番
127-7105
材質
鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。