ニッサチェイン
ステンレスGリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(3個)
1パック(6個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
79702877
品番
P-10210
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。
ステンレス製でサビに強いです。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
キーホルダーに。
トラスコ品番
125-9871
材質
本体:ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
20
参考使用荷重(kg)
3
破断荷重(kg)
63
梱包内容
SGR18-20×3個入
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.8
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。