曜日別特売
P-639 ステン甲丸スナップ#108(3個入) ニッサチェイン 79703044

 

P-639 ステン甲丸スナップ#108(3個入) ニッサチェイン 79703044
P-639 ステン甲丸スナップ#108(3個入) ニッサチェイン 79703044
P-639 ステン甲丸スナップ#108(3個入) ニッサチェイン 79703044
P-639 ステン甲丸スナップ#108(3個入) ニッサチェイン 79703044
P-639 ステン甲丸スナップ#108(3個入) ニッサチェイン 79703044
P-639 ステン甲丸スナップ#108(3個入) ニッサチェイン 79703044

ステン甲丸スナップ#108(3個入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)注文コード79703044品番P-639
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

板状のフックで容易に開閉できます。
水回りに最適なステンレス製です。

用途チェインやワイヤーロープの先端金具、連結金具トラスコ品番127-3996材質本体:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)21参考使用荷重(kg)1寸法C(mm)3.2破断荷重(kg)6.5梱包内容SKS-108×3個入RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする