三菱電機
固定ユニットV形230SW送
MY-V420131ST/D AHTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:2000
器具:2000
器具:3840
器具:4000
定格消費電力(W)
13.6 (200V時)
13.6 (200V時)
24.9 (200V時)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79703858
品番
MY-V420131ST/D AHTN
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
13.6 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:147.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:2000
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
エコロジー商品
省エネ