曜日別特売
249160 グリース(フッ素グリース) スミテックF950 100g SUMICO(住鉱潤滑剤) 79704715

グリース(フッ素グリース) スミテックF950 100g

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79704715品番249160
参考基準価格(税別)¥21,204販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。
熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。
プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。
温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。
また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。
増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。

トラスコ品番326-9898容量(g)100容器プラスチック容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする