※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSK
シクネスゲージ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
75
枚数
9枚
注文コード
79705354
品番
TSK-172MA
参考基準価格(税別)
¥1,118
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
長さ・リーフ長さ・枚数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
二平面を高精度で測ることができます。
用途
半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
トラスコ品番
580-3391
セット内容
9枚組 リーフ内容:0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30(mm)
材質
リーフの材質:SK焼入または同等品
長さ(mm)
75
形状
リーフ:A
枚数
9枚
RoHS指令(10物質対応)
対応