曜日別特売
TSK-172MB シクネスゲージ TSK 79705370

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シクネスゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個長さ(mm)100枚数9枚注文コード79705370品番TSK-172MB
参考基準価格(税別)¥1,356販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

二平面を高精度で測ることができます。

用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番580-2730セット内容9枚組 リーフ内容:0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30(mm)材質リーフの材質:SK焼入または同等品長さ(mm)100形状リーフ:A枚数9枚RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする