※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSK
シクネスゲージ SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
最小表示(mm)
0.1
測定範囲(mm)
0.10~1.00
注文コード
79705519
品番
TSKS-150MH
参考基準価格(税別)
¥14,576
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
最小表示・測定範囲
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
二平面を高精度で測ることができます。
用途
半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
トラスコ品番
580-2766
セット内容
10枚組 リーフ内容:0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
材質
リーフ材質:SUS304
測定範囲(mm)
0.10~1.00
精度
0.10(±0.005) 0.20/0.30/0.40/0.50(±0.02) 0.60./0.70/0.80/0.90/1.00(±0.025)
リーフ長さ(mm)
150
最小表示(mm)
0.1
リーフ幅(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応