曜日別特売
393B TB9 ヘルメット取付遮光めがね 393B トーアボージン 79706176

393B TB9 ヘルメット取付遮光めがね 393B トーアボージン 79706176
393B TB9 ヘルメット取付遮光めがね 393B トーアボージン 79706176

ヘルメット取付遮光めがね 393B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
遮光度9
トラスコ品番557-1877
内容量1個注文コード79706176品番393B TB9
参考基準価格(税別)¥5,310販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ヘルメットのひさしに差し込んで簡単に装着、使用できる遮光めがねです。
鼻部金属板仕様、金具フレームオール金属製で堅牢な作りです。

トラスコ品番557-1877材質レンズ:ガラス、フレーム:金属幅(mm)124高さ(mm)82適合規格JISフレーム色シルバー遮光度9紫外線カット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする