トーアボージン
フロント形遮光オーバーグラス 2825
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
遮光度
#5
#1.4
#1.7
#3
#4
#5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79706237
品番
2825 IR5
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
619-2648
幅(mm)
165
高さ(mm)
65
加工
防傷:◯
遮光度
#5
紫外線カット
○