F5041.W32.032.Z04.08 肩削りカッター F5041 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター 79707488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F5041.W32.032.Z04.08 肩削りカッター F5041 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター 79707488
F5041.W32.032.Z04.08 肩削りカッター F5041 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター 79707488

肩削りカッター F5041 DIN1835Bシャンク メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード79707488品番F5041.W32.032.Z04.08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。
安定したデザインによる最高のプロセス信頼性
分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ
工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化
直径における刃数の増加

用途
鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。
自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。
トラスコ品番226-5550材質スチール刃数4枚全長(mm)110適合チップLNHX0904PDR-L55T /LN U0904首下長(mm)49シャンク径(mm)32刃径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする