※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
高送りカッター M4002 円筒シャンク メトリック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
刃径(mm)
32
20
25
32
シャンク径(mm)
32
20
25
32
刃数
4枚
2枚
3枚
4枚
全長(mm)
250
200
250
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79708407
品番
M4002-032-A32-04-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途
高送り荒加工用。
トラスコ品番
411-0989
刃数
4枚
全長(mm)
250
適合チップ
SD 06T2 /SDMT06T2ZDR-D57
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応