CKD
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-02-4~7-~)
(2件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79708501
品番
AB41-02-6-03AS-AC100V
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥7,920
販売価格(税別)
¥
7,200
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
7183
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100
管接続口径
Rc1/4
ポート数
2
作動方式
直動式
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード