曜日別特売
M4256-020-W20-01-27 ポーキュパインカッター M4256 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター 79708590

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポーキュパインカッター M4256 DIN1835Bシャンク メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
刃径(mm)20
シャンク径(mm)20
刃数1枚
全長(mm)86
内容量1個注文コード79708590品番M4256-020-W20-01-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

省資源・節電コンセプト
4または2コーナー使いによる高い経済性
ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減
環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行

用途
肩削り加工/溝削り加工用。
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。
トラスコ品番411-8851刃数1枚全長(mm)86適合チップLDM 08T204R /SDM 06T204シャンク径(mm)20刃径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする