M4132-025-TC12-02-09 肩削りカッター M4132 ストレートモジュラータイプ メトリック ワルター 79710699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

肩削りカッター M4132 ストレートモジュラータイプ メトリック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)25
シャンク径(mm)M12
刃数2枚
内容量1個注文コード79710699品番M4132-025-TC12-02-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減
4または2コーナー使いチップ
ハイポジブレーカー形状により低い所要動力
環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行

用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。トラスコ品番411-6078刃数2枚適合チップSDGT06T2PDR-D57 /SD 06T2シャンク径(mm)M12刃径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする