P-153 屋外専用バーナー ウルトラバーナー プリムス 79710927

屋外専用バーナー ウルトラバーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79710927
品番
P-153
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

携帯性が良くコンパクトで軽量なボディでありながら、3600kcal/hと圧倒的なパワーを持っています。
安定性の高い四本ゴトク、垂直に配置した点火装置により全体的にスマートなデザインです。
ハイパワー、コンパクト、軽量と三拍子揃ったウルトラバーナーは、ハイキングから高所登山まで幅広く活躍します。

付属品
ナイロンスタッフバッグ
トラスコ品番
563-9858
材質
バーナー:ステンレス、バルブ:真鍮、器具栓つまみ:ポリアミド樹脂
幅(mm)
148
シルバー
高さ(mm)
88
注意
※ガスカートリッジは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする