HAT-F13-25 ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ ホンダフロー 79711950

HAT-F13-25 ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ ホンダフロー 79711950
HAT-F13-25 ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ ホンダフロー 79711950
HAT-F13-25 ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ ホンダフロー 79711950

ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)25
厚さ(mm)0.13
薄茶
内容量1巻注文コード79711950品番HAT-F13-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。

トラスコ品番538-9468材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤幅(mm)25厚さ(mm)0.13薄茶長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200引張強度(N/10mm)140粘着力(N/25mm)11.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする