曜日別特売
C10DR155 ドリップチューブ グローベン 79712047

C10DR155 ドリップチューブ グローベン 79712047
C10DR155 ドリップチューブ グローベン 79712047
C10DR155 ドリップチューブ グローベン 79712047

ドリップチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻トラスコ品番581-5209注文コード79712047品番C10DR155
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。

トラスコ品番581-5209幅(mm)16高さ(mm)16タイプ点滴チューブピッチ【流量調整付エミッター吐出口】150適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)14有効距離(m)130チューブ長さ(m)50使用圧力(kPa)300最大使用水圧(Mpa)0.4
注意
※水圧150~400KPAの範囲内でお使いください。
※継手は専用継手をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする