MSR551-T1 ペイントマーカーSR No.551 マジックインキ 79713264

MSR551-T1 ペイントマーカーSR No.551 マジックインキ 79713264
MSR551-T1 ペイントマーカーSR No.551 マジックインキ 79713264

ペイントマーカーSR No.551

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード79713264品番MSR551-T1
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカーです。
においが少ない低臭性です。

用途
屋外作業、屋外展示用に。
プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。
トラスコ品番837-1090タイプキャップ式線幅(mm)筆記:1.2インク色文字サイズ細字替芯無しRoHS指令(10物質対応)対応文字サイズ(mm)細字繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする