曜日別特売
XND1537WEKRY9 高演DL150形Φ100拡散30K白 Panasonic(パナソニック) 79713360

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演DL150形Φ100拡散30K白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組注文コード79713360品番XND1537WEKRY9
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)12.9定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)96.1入力電流(A)(100V時):0.131、(200V時):0.068、(242V時):0.058光束(Lm)1240トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時130mm以上必要)調光範囲約5%~100%
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする