曜日別特売
XND1567SYKDD9 DL150形Φ150拡散27K銀 Panasonic(パナソニック) 79715338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL150形Φ150拡散27K銀

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
消費電力(W)12.6
内容量1組注文コード79715338品番XND1567SYKDD9
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
12.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.8
入力電流(A)
(100V時):0.128、(200V時):0.064、(242V時):0.055
調光範囲
約1%~100%
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
対応
DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応
色温度(K)
2700
遮光度
30度
LED色
電球色
ビーム角(度)
75
設置方式
浅型10H
光束(Lm)
1435
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
150
埋込高(mm)
95
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする