曜日別特売
LGAF 3E/0.035 フレッチング防止剤 LGAF SKF(日本エスケイエフ) 79715678

LGAF 3E/0.035 フレッチング防止剤 LGAF SKF(日本エスケイエフ) 79715678
LGAF 3E/0.035 フレッチング防止剤 LGAF SKF(日本エスケイエフ) 79715678

フレッチング防止剤 LGAF

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード79715678品番LGAF 3E/0.035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

フレッチング腐食を防止するためのペーストです。
SKF LGAF 3Eは、ごく軽度の揺動または振動によって発生するフレッチング腐食を防止する、滑らかなペースト状のグリースです。
このような腐食による損傷は軸受の取外しを困難にし、ハウジングや軸の損傷の原因ともなります。

用途
振動スクリーン
トラックおよび乗用車のホイールベアリング
すきまばめ配列の軸受および金属面
ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなど
トラスコ品番564-4549ベージュ使用温度範囲(℃)-25~250容量(kg)0.035ちょう度2容器チューブ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする