三菱電機
固定ユニットV形230幅
MY-V914331/WW 2AHTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:12260
器具:4300
器具:9160
器具:12260
定格消費電力(W)
82.8
30.4 (200V時)
61.6 (200V時)
82.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79716029
品番
MY-V914331/WW 2AHTN
参考基準価格(税別)
¥64,900
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
82.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:148.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:12260
明るさ
FHF86形x2灯器具 定格出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
光色
温白色 (3500K)