曜日別特売
XND2018WVZRY9 DL200形Φ85広角35K白 Panasonic(パナソニック) 79718025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL200形Φ85広角35K白

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
注文コード
79718025
品番
XND2018WVZRY9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.8
型
天井埋込型
タイプ
広角タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
15.9
制御方式
無線通信920MHz帯(WiLIA)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3500
遮光度
15度
LED色
温白色
ビーム角(度)
50
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.2
入力電流(A)
(100V時):0.16、(200V時):0.082、(242V時):0.069
光束(Lm)
1960
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
85
埋込高(mm)
98(施工時155mm以上必要)
調光範囲
約5%~100%
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする