曜日別特売
XND1019WNZLE9 DL100形Φ85拡散50K白 Panasonic(パナソニック) 79718041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL100形Φ85拡散50K白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)7
内容量1組注文コード79718041品番XND1019WNZLE9
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.6
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
7
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
遮光度
15度
LED色
昼白色
ビーム角(度)
80
エネルギー消費効率(Lm/W)
146.4
入力電流(A)
(100V時):0.082、(200V時):0.038、(242V時):0.034
光束(Lm)
1025
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
85
埋込高(mm)
98(施工時115mm以上必要)
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする