曜日別特売
800-BK-L ナイロンヤッケ #800 アーヴァン 79718864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンヤッケ #800

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
ブラック
内容量1着注文コード79718864品番800-BK-L
参考基準価格(税別)¥1,458販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

人気のナイロン生地を使用し、首元ゆったりで、着脱が安易にできます。
左腕にはペン差し付きで、裾部分は幅を調整出来る調整紐が付いています。
携帯に便利なパッカブルタイプで色々なシーンでご利用できます。

トラスコ品番576-6375材質表地:ナイロン100%、表地裏:ACコーティングブラックサイズL胸囲(cm)90-98身長(cm)160-170ウエスト(cm)78-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする