曜日別特売
XND1066WYKRY9 DL100形Φ150広角27K白 Panasonic(パナソニック) 79718899

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL100形Φ150広角27K白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は消費電力など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
消費電力(W)
8.1
注文コード
79718899
品番
XND1066WYKRY9
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
質量(kg)
1
設置方式
浅型10H
埋込高(mm)
95
調光範囲
約5%~100%
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
型
天井埋込型
タイプ
広角タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
8.1
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
2700
遮光度
30度
LED色
電球色
ビーム角(度)
50
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.6
入力電流(A)
(100V時):0.082、(200V時):0.044、(242V時):0.039
光束(Lm)
880
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
150
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする