※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アーヴァン
ナイロンパンツ #801
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
5L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
79718968
品番
801-NV-5L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,344
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
人気のナイロン生地を使用しています。
腰ゴムで前ファスナー付きで、後ろポケットが付いています。
裾ゴム入りにて裾を引きずりにくくなっています。
トラスコ品番
576-6321
材質
表地:ナイロン100%、表地裏:ACコーティング
色
ネイビー
サイズ
5L
身長(cm)
175-185
ウエスト(cm)
124-136