IKR-22 ニッケル鉄キーリング (200個入) ニッサチェイン 79719440

IKR-22 ニッケル鉄キーリング (200個入) ニッサチェイン 79719440
IKR-22 ニッケル鉄キーリング (200個入) ニッサチェイン 79719440
IKR-22 ニッケル鉄キーリング (200個入) ニッサチェイン 79719440
IKR-22 ニッケル鉄キーリング (200個入) ニッサチェイン 79719440

ニッケル鉄キーリング (200個入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(200個)注文コード79719440品番IKR-22
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

Wリングに強度と美しさを加えたリングです。

用途
キーホルダに。
チェーンの端末金具として。
トラスコ品番126-7654材質本体:鉄(SWRM6)寸法A(mm)21.6参考使用荷重(kg)4破断荷重(kg)34.5内径(mm)21.6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.5グリーン購入法適合
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする