曜日別特売
XND2056WWKLE9 DL200形Φ125広角40K白 Panasonic(パナソニック) 79719511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL200形Φ125広角40K白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
埋込高(mm)87
内容量1組注文コード79719511品番XND2056WWKLE9
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
質量(kg)
0.7
埋込高(mm)
87
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
型
天井埋込型
タイプ
広角タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
15
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
4000
遮光度
30度
LED色
白色
ビーム角(度)
50
エネルギー消費効率(Lm/W)
128.3
設置方式
浅型9H
入力電流(A)
(100V時):0.156、(200V時):0.078、(242V時):0.067
光束(Lm)
1925
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
125
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする