曜日別特売
XND2567SAKDD9 高演DL250形Φ150拡散50K銀 Panasonic(パナソニック) 79719888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演DL250形Φ150拡散50K銀

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
消費電力(W)19.7
内容量1組注文コード79719888品番XND2567SAKDD9
参考基準価格(税別)¥57,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.8
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
19.7
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
対応
DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応
色温度(K)
5000
遮光度
30度
LED色
昼白色
ビーム角(度)
75
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.7
設置方式
浅型10H
入力電流(A)
(100V時):0.204、(200V時):0.103、(242V時):0.088
光束(Lm)
2025
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
150
埋込高(mm)
95
調光範囲
約1%~100%
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする