※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.97
コーナー半径(mm)
1.2
注文コード
79720124
品番
SDGT09T3AEN-G88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・ブレーカ・コーナー半径
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
411-5456
厚さ(mm)
3.97
刃長(mm)
9.52
コーティング
ノンコート
コーナー半径(mm)
1.2
適合被削材種
N
チップ形状
正方形
材種
WK10
RoHS指令(10物質対応)
対応