※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材種
WAK15
トラスコ品番
413-2838
注文コード
79720219
品番
SPKT1204AZN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材種・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
413-2838
厚さ(mm)
4.76
刃長(mm)
12.7
適合被削材種
K
チップ形状
正方形
材種
WAK15
RoHS指令(10物質対応)
対応