XND1567SCKLE9 高演DL150形Φ150拡散35K銀 Panasonic(パナソニック) 79720265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演DL150形Φ150拡散35K銀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力(W)11.8
内容量1組注文コード79720265品番XND1567SCKLE9
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
消費電力(W)
11.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
111
入力電流(A)
(100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.8
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3500
遮光度
30度
LED色
温白色
ビーム角(度)
75
設置方式
浅型10H
光束(Lm)
1310
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
150
埋込高(mm)
95
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする