曜日別特売
XND1007BVZLE9 DL100形Φ75拡散35K銀黒枠 Panasonic(パナソニック) 79720545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL100形Φ75拡散35K銀黒枠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
消費電力(W)7
内容量1組注文コード79720545品番XND1007BVZLE9
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)128.5入力電流(A)(100V時):0.082、(200V時):0.038、(242V時):0.034光束(Lm)900トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする