曜日別特売
RDMW10T3M0T-A27 ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX ワルター 79720648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
厚さ(mm)3.97
トラスコ品番412-3442
内容量1箱(10個)注文コード79720648品番RDMW10T3M0T-A27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番412-3442厚さ(mm)3.97適合被削材種P・Kチップ形状円形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする