P26315R16 倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315 ワルター 79720745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)16
厚さ(mm)3.97
内容量1箱(10個)注文コード79720745品番P26315R16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途
ミーリング加工用。
倣い加工カッター用。
トラスコ品番412-8217適合本体F2239/F2239B厚さ(mm)3.97コーナー半径(mm)16適合被削材種P・Kチップ形状三角形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする