※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 三角形ポジチップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種WKP35S 注文コード79720840 品番TPJW1604PPN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材種など3種類から選べます 他の種類を見る
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番412-5049 厚さ(mm)4.76 適合被削材種P・K チップ形状三角形 材種WKP35S RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする