XDGT16T3100R-D57 ミーリング加工用 総形ポジチップ ワルター 79720955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 総形ポジチップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)
厚さ(mm)3.74
コーナー半径(mm)10
内容量1箱(10個)注文コード79720955品番XDGT16T3100R-D57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
用途ミーリング加工用。トラスコ品番411-4067適合本体F2339厚さ(mm)3.74刃長(mm)9 15.93コーナー半径(mm)10適合被削材種P・Kチップ形状総形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする