曜日別特売
SDMW120408-A57 ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルター 79721384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)4.76コーナー半径(mm)0.8注文コード79721384品番SDMW120408-A57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途ミーリング加工用。トラスコ品番410-9334適合本体F2010/M4002/M4132/M4258/M4574/M4575/M4791厚さ(mm)4.76刃長(mm)12.7コーナー半径(mm)0.8適合被削材種P・Kチップ形状正方形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする