曜日別特売
TPJW1604PPN ミーリング加工用 三角形ポジチップ ワルター 79721899

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 三角形ポジチップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材種WKP25S注文コード79721899品番TPJW1604PPN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途ミーリング加工用。トラスコ品番413-1552厚さ(mm)4.76適合被削材種P・Kチップ形状三角形材種WKP25SRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする