曜日別特売
XND1037SEKDD9 高演DL100形Φ100拡散30K銀 Panasonic(パナソニック) 79722819

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演DL100形Φ100拡散30K銀

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組注文コード79722819品番XND1037SEKDD9
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7.6定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)75エネルギー消費効率(Lm/W)101.9入力電流(A)(100V時):0.078、(200V時):0.041、(242V時):0.035光束(Lm)775トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時110mm以上必要)調光範囲約1%~100%
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする